Motion
74698432
1-7/8" OAL, 3/8-16, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana con cabeza; Diam de bola de 0.192"
Artículo MI #06290149
No. Fabricante 74698432
Precio27.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-7/8" OAL, 3/8-16, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana con cabeza; Diam de bola de 0.192"
Artículo MI #06290149
No. Fabricante 74698432

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1920 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    5/16 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Cara plana lisa
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Encabezado

Descripción general

Descripción del fabricante
9815-G 3/8-16X BOLA DE PUNTA PLANA DE 1-1/2"
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo