Motion
73261927
2" OAL, 1/2-13, acero inoxidable, tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana con cabeza; diámetro de bola de 0.29"
Artículo MI #06290154
No. Fabricante 73261927
Precio49.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2" OAL, 1/2-13, acero inoxidable, tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana con cabeza; diámetro de bola de 0.29"
Artículo MI #06290154
No. Fabricante 73261927

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.2900 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    3/8 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Estilo
    Cara plana lisa
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Encabezado

Descripción general

Descripción del fabricante
9817SS-G BOLA PLANA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2-13X1-1/2"
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo