Motion
74698465
2-1/4" OAL, 5/8-11, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana con cabeza; Diam de bola de 0.372"
Artículo MI #06290155
No. Fabricante 74698465
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-1/4" OAL, 5/8-11, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana con cabeza; Diam de bola de 0.372"
Artículo MI #06290155
No. Fabricante 74698465
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.3720 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    1/2 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Cara plana lisa
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Encabezado

Descripción general

Descripción del fabricante
9818-G 5/8-11X BOLA DE PUNTA PLANA DE 1.5"
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo