Motion
73261968
1-1/4" OAL, 1/4-20, acero inoxidable, tornillo de sujeción con extremo de bola enrollable con cabeza; diámetro de bola de 0.157"
Artículo MI #06290162
No. Fabricante 73261968
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4" OAL, 1/4-20, acero inoxidable, tornillo de sujeción con extremo de bola enrollable con cabeza; diámetro de bola de 0.157"
Artículo MI #06290162
No. Fabricante 73261968
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1570 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    3/16 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Estilo
    Bola giratoria
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Encabezado

Descripción general

Descripción del fabricante
9831SS-G BOLA REDONDA DE 1/4-20X1" DE ACERO INOX.
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo