Motion
74698515
1-9/16" OAL, 5/16-18, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola con cabeza; Diam de bola de 0.216"
Artículo MI #06290165
No. Fabricante 74698515
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-9/16" OAL, 5/16-18, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola con cabeza; Diam de bola de 0.216"
Artículo MI #06290165
No. Fabricante 74698515
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.2160 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    1/4 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    1-9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Estilo
    Bola giratoria
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Encabezado

Descripción general

Descripción del fabricante
9833-G 5/16-18X BOLA DE PUNTA DE 1-1/4"
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo