Motion
74698358
2" OAL, 1/2-13, acero inoxidable, tornillo de sujeción con extremo de bola enrollable con cabeza; diámetro de bola de 0.334"
Artículo MI #06290174
No. Fabricante 74698358
Precio36.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2" OAL, 1/2-13, acero inoxidable, tornillo de sujeción con extremo de bola enrollable con cabeza; diámetro de bola de 0.334"
Artículo MI #06290174
No. Fabricante 74698358

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.3340 pulg.
  • Tamaño de abertura hexagonal
    3/8 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Estilo
    Bola giratoria
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Encabezado

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE 9837SS-G 1/2-13X1-1/2" DE ACERO INOXIDABLE DE BOLA REDONDA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo