Motion
84259043
1/4-20 Tornillo manual de acero de grado C-12L14 con punta plana y hombro lobulado - 3-7/8" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/2" x altura de cabeza de 7/8", acabado de óxido negro
Artículo MI #06290180
No. Fabricante 84259043
Precio33.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 Tornillo manual de acero de grado C-12L14 con punta plana y hombro lobulado - 3-7/8" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/2" x altura de cabeza de 7/8", acabado de óxido negro
Artículo MI #06290180
No. Fabricante 84259043

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/8 pulg.
  • Longitud
    3-7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de cabezal
    Lobulado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-12L14
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de boquilla
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
HKS-2530A-G 1-1/2 PERILLA 1/4-20X3
  • Los tipos de cabeza lobulada tienen puntos redondeados que sobresalen del núcleo de la cabeza
  • Los valles entre los puntos permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo