Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza2-1/2 pulg.
- Altura del cabezal1-1/2 pulg.
- Longitud4-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material del cabezalAluminio
- Tipo de cabezalLobulado
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-12L14
- Rosca estándarUNC
- Tipo de boquillaPlano
Descripción general
- Los tipos de cabeza lobulada tienen puntos redondeados que sobresalen del núcleo de la cabeza
- Los valles entre los puntos permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.