Motion
82054503
3/8-16 Tornillo manual de latón con hombro estriado - 0.88" OAL, altura de la cabeza 0.49", negro
Artículo MI #06290190
No. Fabricante 82054503
Precio11.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Tornillo manual de latón con hombro estriado - 0.88" OAL, altura de la cabeza 0.49", negro
Artículo MI #06290190
No. Fabricante 82054503

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.4200 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.4900 pulg.
  • Longitud
    0.8800 pulg.
  • Diámetro del hombro
    0.7100 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Color de la cabeza
    Negro
  • Material del cabezal
    Plástico
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Latón
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TS-104-G 3/8-16X1.42 GIBRALTAR PLAS HD
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren sujeción y desenganche frecuentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo