Motion
82054537
#10-24 Tornillo manual de acero con reborde estriado - 1.04" OAL, altura de la cabeza 0.32", acabado revestido de zinc, negro
Artículo MI #06290193
No. Fabricante 82054537
Precio8.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24 Tornillo manual de acero con reborde estriado - 1.04" OAL, altura de la cabeza 0.32", acabado revestido de zinc, negro
Artículo MI #06290193
No. Fabricante 82054537

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.3200 pulg.
  • Longitud
    1.0400 pulg.
  • Diámetro del hombro
    0.4700 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Color de la cabeza
    Negro
  • Material del cabezal
    Plástico
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TS-303-G 10-24X.59 GIBRALTAR PLAS HD
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo