Motion
82054586
5/16-18 Tornillo manual de acero con reborde estriado - 1.94" OAL, altura de la cabeza 0.43", acabado chapado en zinc, negro
Artículo MI #06290198
No. Fabricante 82054586
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Tornillo manual de acero con reborde estriado - 1.94" OAL, altura de la cabeza 0.43", acabado chapado en zinc, negro
Artículo MI #06290198
No. Fabricante 82054586
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.1800 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.4300 pulg.
  • Longitud
    1.9400 pulg.
  • Diámetro del hombro
    0.6300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Color de la cabeza
    Negro
  • Material del cabezal
    Plástico
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TS-308-G 5/16-18X1.180 PLAS GIBRALTAR
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo