Motion
77413953
5/8" Diámetro del hombro x 7/8" Longitud del hombro, 1/2-13 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;1137 Acero, Acabado de óxido negro, 3/8" Altura de la cabeza x 7/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #06290410
No. Fabricante 77413953
Precio22.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" Diámetro del hombro x 7/8" Longitud del hombro, 1/2-13 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;1137 Acero, Acabado de óxido negro, 3/8" Altura de la cabeza x 7/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #06290410
No. Fabricante 77413953

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    7/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/8 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Diámetro del hombro
    5/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    7/8 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1137
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
831608-G 1/2-13X.625X7/8" GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo