Motion
77413995
3/4" Diámetro del hombro x 3/4" Longitud del hombro, 5/8-11 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;1137 Acero, Acabado de óxido negro, 1/2" Altura de la cabeza x 1" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #06290414
No. Fabricante 77413995
Precio30.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diámetro del hombro x 3/4" Longitud del hombro, 5/8-11 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;1137 Acero, Acabado de óxido negro, 1/2" Altura de la cabeza x 1" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #06290414
No. Fabricante 77413995

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/2 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Diámetro del hombro
    3/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/4 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1137
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
831707-G 5/8-11X.750X3/4" GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo