Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1 pulg.
- Altura del cabezal1/2 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal3/8in
- Diámetro del hombro3/4 pulg.
- Longitud del hombro1-1/4 pulg.
- Profundidad de la rosca7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del material1137
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.