Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.5005 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.7518 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.5002 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.7515 pulg.
- Longitud total3/4 pulg.
- Diámetro del hombro7/8 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
- Tipos de productosRevestimiento de pasador de hombro
Descripción general
- El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.