Motion
09662636
De 0.3126 a 0.3129" de D.I., 5/8" de Diámetro de Hombro, Revestimiento de Pasador de Hombro de Acero 0.5017" de D.E., 1/2" de Largo
Artículo MI #06290421
No. Fabricante 09662636
Precio21.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 0.3126 a 0.3129" de D.I., 5/8" de Diámetro de Hombro, Revestimiento de Pasador de Hombro de Acero 0.5017" de D.E., 1/2" de Largo
Artículo MI #06290421
No. Fabricante 09662636

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.3129 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.5017 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.3126 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.5014 pulg.
  • Longitud total
    1/2 pulg.
  • Diámetro del hombro
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Revestimiento de pasador de hombro

Descripción general

Descripción del fabricante
635055-G 0,3126-0,3129 ID CON SHLD
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo