Motion
09662503
0.7503 a 0.7506" de D.I., revestimiento de pasador de acero 1.0015 a 1.0018" de D.E., 1" de largo
Artículo MI #06290424
No. Fabricante 09662503
Precio23.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.7503 a 0.7506" de D.I., revestimiento de pasador de acero 1.0015 a 1.0018" de D.E., 1" de largo
Artículo MI #06290424
No. Fabricante 09662503

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.7506 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.0018 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.7503 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    1.0015 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Revestimiento de pasador

Descripción general

Descripción del fabricante
635130-G 0,7503-0,7506 ID GIBRALTAR LOC
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo