Motion
09662941
23/32" OAL, 1/4" Altura de la cabeza, 5/8" OD, Acero con bajo contenido de carbono, Ground, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 3/8" Diam pin
Artículo MI #06290444
No. Fabricante 09662941
Precio8.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
23/32" OAL, 1/4" Altura de la cabeza, 5/8" OD, Acero con bajo contenido de carbono, Ground, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 3/8" Diam pin
Artículo MI #06290444
No. Fabricante 09662941

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    5/8 pulg.
  • Altura total
    7/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3760 pulg.

Detalles

  • Tipo de botón
    Ajuste a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de ajuste a presión
    Conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
646445-G 5/8 X 1/4 X 7/8 TIERRA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo