Motion
09663030
1-7/32" OAL, 1/2" Altura de la cabeza, 1" OD, Acero con bajo contenido de carbono, Ground, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 5/8" Diam pin
Artículo MI #06290452
No. Fabricante 09663030
Precio27.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-7/32" OAL, 1/2" Altura de la cabeza, 1" OD, Acero con bajo contenido de carbono, Ground, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 5/8" Diam pin
Artículo MI #06290452
No. Fabricante 09663030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Altura total
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.6260 pulg.

Detalles

  • Tipo de botón
    Ajuste a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de ajuste a presión
    Conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
646490-G 1 X1/2X1-1/4 GIBRALTAR RECTIFICADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo