Motion
09663055
1-31/32" OAL, 3/4" Altura de la cabeza, 1-1/2" OD, Acero con bajo contenido de carbono, Ground, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 1.001" Diam pin
Artículo MI #06290454
No. Fabricante 09663055
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-31/32" OAL, 3/4" Altura de la cabeza, 1-1/2" OD, Acero con bajo contenido de carbono, Ground, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 1.001" Diam pin
Artículo MI #06290454
No. Fabricante 09663055
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.0010 pulg.

Detalles

  • Tipo de botón
    Ajuste a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de ajuste a presión
    Conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
646516-G 1-1/2X3/4X1-1/2 CONEXIÓN A TIERRA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo