Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del collar5/8 pulg.
- Diámetro de la nariz0.3124in
- Longitud de la nariz9/32in
- Longitud total23/32 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
- Forma de la narizViñeta
- Tolerancia+0.0000in
Descripción general
- El acero está hecho de hierro y carbonoOfrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.