Motion
09663790
0.7498" Diámetro de la nariz, 9/16" Longitud de la nariz, 1-1/8" Diámetro del cuello, Pasador de localización recto tipo bala;Acero, 1.0018" Diámetro de la cola, 3/4" Longitud de la cola, 1-7/16" OAL, Aliviado, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06290460
No. Fabricante 09663790
Precio47.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.7498" Diámetro de la nariz, 9/16" Longitud de la nariz, 1-1/8" Diámetro del cuello, Pasador de localización recto tipo bala;Acero, 1.0018" Diámetro de la cola, 3/4" Longitud de la cola, 1-7/16" OAL, Aliviado, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06290460
No. Fabricante 09663790

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio47.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del collar
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro de la nariz
    0.7498in
  • Longitud de la nariz
    9/16in
  • Longitud total
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Forma de la nariz
    Viñeta
  • Tolerancia
    +0.0000in

Descripción general

Descripción del fabricante
677024-G 0,7498 GIBRALTAR ALIVADO
  • El acero está hecho de hierro y carbonoOfrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo