Motion
09663741
0.9998" Diámetro de la nariz, 3/4" Longitud de la nariz, 1-1/2" Diámetro del cuello, Clavija de localización recta tipo bala;Acero, 1.3771" Diámetro de la cola, 3/4" Longitud de la cola, 1-5/8" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06290461
No. Fabricante 09663741
Precio26.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.9998" Diámetro de la nariz, 3/4" Longitud de la nariz, 1-1/2" Diámetro del cuello, Clavija de localización recta tipo bala;Acero, 1.3771" Diámetro de la cola, 3/4" Longitud de la cola, 1-5/8" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06290461
No. Fabricante 09663741

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del collar
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la nariz
    0.9998in
  • Longitud de la nariz
    3/4in
  • Longitud total
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Forma de la nariz
    Viñeta
  • Tolerancia
    +0.0000in

Descripción general

Descripción del fabricante
677025-G 0,9998 BOLA GIBRALTAR REDONDEADA
  • El acero está hecho de hierro y carbonoOfrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo