Motion
64254626
0.3124" Diámetro de la nariz, 0.157" Longitud de la nariz, 0.344" Diámetro del cuello, Clavija de localización recta tipo bala;Acero, 0.3141" Diámetro de la cola, 1/2" Longitud de la cola, 0.939" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06290468
No. Fabricante 64254626
Precio13.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.3124" Diámetro de la nariz, 0.157" Longitud de la nariz, 0.344" Diámetro del cuello, Clavija de localización recta tipo bala;Acero, 0.3141" Diámetro de la cola, 1/2" Longitud de la cola, 0.939" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06290468
No. Fabricante 64254626

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la nariz
    0.3124in
  • Diámetro de extremo pequeño
    5/32 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Forma de la nariz
    Viñeta
  • Tolerancia
    +0.0000in

Descripción general

Descripción del fabricante
677135-G 0.3124 GIBR PASADOR DE PUNTA REDONDA
  • El acero está hecho de hierro y carbonoOfrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo