Motion
64254634
0.3749" Diámetro de la nariz, 0.187" Longitud de la nariz, 0.407" Diámetro del cuello, Clavija de localización recta tipo bala;Acero, 0.3766" Diámetro de la cola, 1/2" Longitud de la cola, 1.032" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06290469
No. Fabricante 64254634
Precio16.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.3749" Diámetro de la nariz, 0.187" Longitud de la nariz, 0.407" Diámetro del cuello, Clavija de localización recta tipo bala;Acero, 0.3766" Diámetro de la cola, 1/2" Longitud de la cola, 1.032" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06290469
No. Fabricante 64254634

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la nariz
    0.3749in
  • Diámetro de extremo pequeño
    3/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Forma de la nariz
    Viñeta
  • Tolerancia
    +0.0000in

Descripción general

Descripción del fabricante
677140-G 0.3749 CLAVIJA DE PUNTA REDONDA DE CIBR
  • El acero está hecho de hierro y carbonoOfrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo