Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5000 pulg.
- Diámetro del mango0.3125 pulg.
Detalles
- Centro de la bola a la parte inferior del mango1-1/2 pulg.
- Concentricidad del mango de bola0.0002 pulg.
- EscápeseNo
- Tratado con calorSí
- MaterialAcero
- Tipo de acoplamiento del mangoAjuste a presión
- Tolerancia del mango-0.0000 pulg.: +0.0003 pulg.
- HombroNo
- Mango roscadoNo
- Estilo de bola de herramientasInspección
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.