Motion
64214307
Diam de bola de 1/2", Diam de mango de 1/4", Bola de herramientas de inspección de acero; Mango de ajuste deslizante, Centro de bola de 15/16" a fondo de mango, Centro de bola de 0.4" a fondo de hombro, con hombro
Artículo MI #06290492
No. Fabricante 64214307
Precio88.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de bola de 1/2", Diam de mango de 1/4", Bola de herramientas de inspección de acero; Mango de ajuste deslizante, Centro de bola de 15/16" a fondo de mango, Centro de bola de 0.4" a fondo de hombro, con hombro
Artículo MI #06290492
No. Fabricante 64214307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Centro de la bola a la parte inferior del mango
    15/16 pulg.
  • Centro de la bola a la parte inferior del hombro
    0.4000 pulg.
  • Concentricidad del mango de bola
    0.0002 pulg.
  • Escápese
    No
  • Tratado con calor
    Sí
  • Material
    Acero
  • Tipo de acoplamiento del mango
    Ajuste deslizante
  • Tolerancia del mango
    -0.0004 pulg.: +0.0000 pulg.
  • Hombro
    Sí
  • Mango roscado
    No
  • Estilo de bola de herramientas
    Inspección

Descripción general

Descripción del fabricante
826815-G 1/2 BOLA 15/16L S/GIBRALT DE AJUSTE
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo