Motion
64214372
Diam de bola de 3/4", Diam de mango de 3/8", Bola de herramientas de inspección de acero; Mango de ajuste a presión, Centro de bola de 1-1/4" a fondo de mango, Centro de bola de 1/2" a fondo de hombro, con hombro
Artículo MI #06290499
No. Fabricante 64214372
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de bola de 3/4", Diam de mango de 3/8", Bola de herramientas de inspección de acero; Mango de ajuste a presión, Centro de bola de 1-1/4" a fondo de mango, Centro de bola de 1/2" a fondo de hombro, con hombro
Artículo MI #06290499
No. Fabricante 64214372
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Centro de la bola a la parte inferior del mango
    1-1/4 pulg.
  • Centro de la bola a la parte inferior del hombro
    0.5000 pulg.
  • Concentricidad del mango de bola
    0.0002 pulg.
  • Escápese
    No
  • Tratado con calor
  • Material
    Acero
  • Tipo de acoplamiento del mango
    Ajuste a presión
  • Tolerancia del mango
    -0.0000 pulg.: +0.0003 pulg.
  • Hombro
  • Mango roscado
    No
  • Estilo de bola de herramientas
    Inspección

Descripción general

Descripción del fabricante
826831-G 3/4 BALLX1-1/4L GIBRALT PR/FIT
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo