Motion
64254923
12mm diámetro de bola, 6mm diámetro de mango, bola de herramientas de inspección de acero; mango de rosca, 22mm centro de bola a fondo de mango, 12mm centro de bola a fondo de hombro, con hombro
Artículo MI #06290503
No. Fabricante 64254923
Precio90.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12mm diámetro de bola, 6mm diámetro de mango, bola de herramientas de inspección de acero; mango de rosca, 22mm centro de bola a fondo de mango, 12mm centro de bola a fondo de hombro, con hombro
Artículo MI #06290503
No. Fabricante 64254923

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    12.00 mm
  • Diámetro del mango
    6.00 mm
  • Diámetro del hombro
    12.50 mm

Detalles

  • Centro de la bola a la parte inferior del mango
    22.00 mm
  • Centro de la bola a la parte inferior del hombro
    12.00 mm
  • Concentricidad del mango de bola
    0.0002 pulg.
  • Escápese
    No
  • Tratado con calor
    Sí
  • Material
    Acero
  • Tipo de acoplamiento del mango
    Rosca
  • Hombro
    Sí
  • Mango roscado
    No
  • Estilo de bola de herramientas
    Inspección

Descripción general

Descripción del fabricante
826887-G 12MM BOLA SIN ROSCAR GIBRALTR
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo