Motion
09663691
0.2499" Diámetro de la nariz, 7/32" Longitud de la nariz, 9/16" Diámetro del cuello, Clavija de localización recta tipo bala;Acero, 0.4078" Diámetro de la cola, 3/8" Longitud de la cola, 21/32" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06290597
No. Fabricante 09663691
Price$18.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.2499" Diámetro de la nariz, 7/32" Longitud de la nariz, 9/16" Diámetro del cuello, Clavija de localización recta tipo bala;Acero, 0.4078" Diámetro de la cola, 3/8" Longitud de la cola, 21/32" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06290597
No. Fabricante 09663691

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$18.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del collar
    9/16 pulg.
  • Diámetro de la nariz
    0.2499in
  • Longitud de la nariz
    7/32in
  • Longitud total
    21/32 pulg.

Details

  • Material
    Acero
  • Forma de la nariz
    Viñeta
  • Tolerancia
    +0.0000in

Descripción general

Descripción del fabricante
677005-G .2499 BOLA GIBRALTAR REDONDEADA
  • El acero está hecho de hierro y carbonoOfrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo