Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tornillo3/4 pulg.
- Profundidad del cuello3-1/4 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio regular
- Material de la abrazaderaAcero forjado
- Tipo de abrazaderaAbrazadera en C estándar
- ColorAzul
- Capacidad de carga6,200 lb
- Capacidad máxima de apertura4 pulg.
- Capacidad mínima de apertura0 pulg.
- Acabado/revestimiento de tornillosEnchapado en cobre
- Material del tornilloEnchapado en cobre
- Estilo de profundidad del cuelloGarganta profunda
Descripción general
- Las abrazaderas en C de servicio regular normalmente mantienen presiones de sujeción que van desde 1,200-9500 libras
- Las abrazaderas en C estándar se utilizan para sujetar y alinear varias piezas de trabajo.