Motion
75679571
Abertura máx. de 8" para servicio regular, profundidad de garganta de 3-1/4", abrazadera en C estándar de acero forjado, capacidad de 6,900 lb, abertura mín. de 0", garganta profunda, tornillo chapado en cobre
Artículo MI #06290625
No. Fabricante 75679571
Price$105.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abertura máx. de 8" para servicio regular, profundidad de garganta de 3-1/4", abrazadera en C estándar de acero forjado, capacidad de 6,900 lb, abertura mín. de 0", garganta profunda, tornillo chapado en cobre
Artículo MI #06290625
No. Fabricante 75679571

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$105.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del tornillo
    3/4 pulg.
  • Profundidad del cuello
    3-1/4 pulg.

Details

  • Resistencia de la aplicación
    Servicio regular
  • Material de la abrazadera
    Acero forjado
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera en C estándar
  • Color
    Naranja
  • Capacidad de carga
    6,900 lb
  • Capacidad máxima de apertura
    8 pulg.
  • Capacidad mínima de apertura
    0 pulg.
  • Acabado/revestimiento de tornillos
    Enchapado en cobre
  • Material del tornillo
    Enchapado en cobre
  • Estilo de profundidad del cuello
    Garganta profunda

Descripción general

Descripción del fabricante
CCM00398-2-ORN TORNILLO DE COBRE DE 8" NARANJA
  • Las abrazaderas en C de servicio regular normalmente mantienen presiones de sujeción que van desde 1,200-9500 libras
  • Las abrazaderas en C estándar se utilizan para sujetar y alinear varias piezas de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo