Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del tornillo7/8 pulg.
- Profundidad del cuello6 pulg.
Details
- Resistencia de la aplicaciónServicio regular
- Material de la abrazaderaAcero forjado
- Tipo de abrazaderaAbrazadera en C estándar
- ColorAzul
- Capacidad de carga8,000 lb
- Capacidad máxima de apertura10 pulg.
- Capacidad mínima de apertura2 pulg.
- Acabado/revestimiento de tornillosEnchapado en cromo
- Estilo de profundidad del cuelloGarganta profunda
Descripción general
Descripción del fabricante
TORNILLO PL CHRME DE CCM00399-1 10"-BLU
- Las abrazaderas en C de servicio regular normalmente mantienen presiones de sujeción que van desde 1,200-9500 libras
- Las abrazaderas en C estándar se utilizan para sujetar y alinear varias piezas de trabajo.