Motion
73083552
Abertura máx. de 10" para servicio regular, profundidad de garganta de 6", abrazadera en C estándar de acero forjado, capacidad de 8,000 lb, abertura mín. de 2", garganta profunda, tornillo chapado en cobre
Artículo MI #06290628
No. Fabricante 73083552
Price$150.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abertura máx. de 10" para servicio regular, profundidad de garganta de 6", abrazadera en C estándar de acero forjado, capacidad de 8,000 lb, abertura mín. de 2", garganta profunda, tornillo chapado en cobre
Artículo MI #06290628
No. Fabricante 73083552

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$150.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del tornillo
    7/8 pulg.
  • Profundidad del cuello
    6 pulg.

Details

  • Resistencia de la aplicación
    Servicio regular
  • Material de la abrazadera
    Acero forjado
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera en C estándar
  • Color
    Azul
  • Capacidad de carga
    8,000 lb
  • Capacidad máxima de apertura
    10 pulg.
  • Capacidad mínima de apertura
    2 pulg.
  • Acabado/revestimiento de tornillos
    Enchapado en cobre
  • Material del tornillo
    Enchapado en cobre
  • Estilo de profundidad del cuello
    Garganta profunda

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO COBRE-AZUL CCM00399-2 10"
  • Las abrazaderas en C de servicio regular normalmente mantienen presiones de sujeción que van desde 1,200-9500 libras
  • Las abrazaderas en C estándar se utilizan para sujetar y alinear varias piezas de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo