Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tornillo5/16 pulg.
- Profundidad del cuello1-1/2 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio ligero
- Material de la abrazaderaHierro fundido
- Tipo de abrazaderaAbrazadera en C estándar
- ColorAzul
- Capacidad de carga400 lb
- Capacidad máxima de apertura1-1/2 pulg.
- Capacidad mínima de apertura0 pulg.
- Acabado/revestimiento de tornillosÓxido negro
- Material del tornilloHierro fundido maleable
- Estilo de profundidad del cuelloEstándar
Descripción general
- Las abrazaderas en C de servicio ligero normalmente mantienen presiones de sujeción que van desde 400-2000 libras
- Las abrazaderas en C estándar se utilizan para sujetar y alinear varias piezas de trabajo.