Motion
06987408
Abertura máx. de 2-1/2" para trabajos livianos, profundidad de cuello de 1-7/16", abrazadera en C estándar de hierro fundido, capacidad de 600 lb, abertura mín. de 0", profundidad de cuello estándar, tornillo de hierro fundido maleable
Artículo MI #06290647
No. Fabricante 06987408
Precio15.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abertura máx. de 2-1/2" para trabajos livianos, profundidad de cuello de 1-7/16", abrazadera en C estándar de hierro fundido, capacidad de 600 lb, abertura mín. de 0", profundidad de cuello estándar, tornillo de hierro fundido maleable
Artículo MI #06290647
No. Fabricante 06987408

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tornillo
    3/8 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Resistencia de la aplicación
    Servicio ligero
  • Material de la abrazadera
    Hierro fundido
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera en C estándar
  • Color
    Azul
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Capacidad máxima de apertura
    2-1/2 pulg.
  • Capacidad mínima de apertura
    0 pulg.
  • Acabado/revestimiento de tornillos
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Hierro fundido maleable
  • Estilo de profundidad del cuello
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CCM00434 2-1/2 TAPA 2 1/2" REG T
  • Las abrazaderas en C de servicio ligero normalmente mantienen presiones de sujeción que van desde 400-2000 libras
  • Las abrazaderas en C estándar se utilizan para sujetar y alinear varias piezas de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo