Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura de la mordaza2.5 pulg.
- Longitud de la mordaza5.5 pulg.
- Presión máxima de sujeción2.5 pulg.
- Profundidad del cuello1.125 pulg.
Detalles
- Tipo de ánguloFijo
- Capacidad máxima de apertura2.5 pulg.
- Capacidad mínima de apertura2.5 pulg.
- Número de ejes2