Motion
85256469
#46 118° Broca para trabajos de metal duro integral - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 1-3/4" OAL, Punta estándar
Artículo MI #06291878
No. Fabricante 85256469
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#46 118° Broca para trabajos de metal duro integral - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 1-3/4" OAL, Punta estándar
Artículo MI #06291878
No. Fabricante 85256469
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.0810 pulg.
  • Longitud del canal
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.0810 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tolerancia del diámetro de la broca
    De -0.0005 a 0.0000 pulg.
  • Punto de perforación
    118
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    C2
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    450
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
450-300810 N.o 46 118D ATRAX RHS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good