Motion
85261014
Letra A, punta de 140°, broca de canal recto de metal duro integral, acabado brillante, longitud de canal de 1-5/16 in, 2-7/16 in OAL
Artículo MI #06292026
No. Fabricante 85261014
Precio46.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Letra A, punta de 140°, broca de canal recto de metal duro integral, acabado brillante, longitud de canal de 1-5/16 in, 2-7/16 in OAL
Artículo MI #06292026
No. Fabricante 85261014

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo del punto de perforación
    140°
  • Longitud del canal
    13125 pulg.
  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    2340 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Metal duro integral
  • Tipo de broca
    Broca de canal recto
  • Calidad del material
    C2
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Con muescas
  • Serie
    470
  • Con refrigeración interna
    No
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
470-202340 LETRAS UN ÁTRAX DE 140DEG RHC
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad (HSS) Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Las brocas de canal recto se utilizan para taladrar orificios en aceros endurecidos y de alta resistencia sobre 50 HRC. El canal recto permite taladrar orificios profundos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"