Motion
85261063
Letra F, punta de 140°, broca de canal recto de metal duro integral, acabado brillante, longitud de canal de 1-7/16 in, 2-5/8 in OAL
Artículo MI #06292031
No. Fabricante 85261063
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Letra F, punta de 140°, broca de canal recto de metal duro integral, acabado brillante, longitud de canal de 1-7/16 in, 2-5/8 in OAL
Artículo MI #06292031
No. Fabricante 85261063
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo del punto de perforación
    140°
  • Longitud del canal
    14375 pulg.
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    2570 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Metal duro integral
  • Tipo de broca
    Broca de canal recto
  • Calidad del material
    C2
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Con muescas
  • Serie
    470
  • Con refrigeración interna
    No
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
470-202570 LETRAS F 140DEG RHC ATRAX
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad (HSS) Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Las brocas de canal recto se utilizan para taladrar orificios en aceros endurecidos y de alta resistencia sobre 50 HRC. El canal recto permite taladrar orificios profundos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo