Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo del punto de perforación140°
- Longitud del canal16250 pulg.
- Longitud total2-13/16 pulg.
- Diámetro del mango3020 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaBrillante
- Material de la brocaMetal duro integral
- Tipo de brocaBroca de canal recto
- Calidad del materialC2
- Número de canales2
- Tipo de puntoCon muescas
- Serie470
- Con refrigeración internaNo
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad (HSS) Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Las brocas de canal recto se utilizan para taladrar orificios en aceros endurecidos y de alta resistencia sobre 50 HRC. El canal recto permite taladrar orificios profundos.