Motion
85263028
#2 Fresa y avellanado combinado de metal duro integral de 60° Incl Angle: 3/16" de diámetro del cuerpo, 5/64" de diámetro de la punta x 5/64" de longitud de la punta, 1-7/8" OAL, corte a mano derecha, doble extremo
Artículo MI #06292076
No. Fabricante 85263028
Precio24.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#2 Fresa y avellanado combinado de metal duro integral de 60° Incl Angle: 3/16" de diámetro del cuerpo, 5/64" de diámetro de la punta x 5/64" de longitud de la punta, 1-7/8" OAL, corte a mano derecha, doble extremo
Artículo MI #06292076
No. Fabricante 85263028

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/16 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Diámetro del punto de perforación
    5/64 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    5/64 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Herramienta larga
    No
  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño comercial
    #2

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de filo de corte
    Simple
  • Tipo de extremo
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Cabezal de fresa insertable
    No
  • Material
    Metal duro integral
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
300-001004 N.o 2 60D TRANQUILO DE ATRAX DE CARBURO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"