Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1/2 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Diámetro del punto de perforación7/32 pulg.
- Longitud del punto de perforación7/32 pulg.
- Ángulo incluido60
- Herramienta largaNo
- Longitud total3 pulg.
- Tamaño comercial#6
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Aplicación de avellanadoAvellanado
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de filo de corteSimple
- Tipo de extremoDoble
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Cabezal de fresa insertableNo
- MaterialMetal duro integral
- ConocidoNo
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.