Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza5/8 pulg.
- Ángulo incluido82 °
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Ángulo de la línea central41 °
- Aplicación de avellanadoAvellanado
- Recubrimiento de acabado de avellanadoBrillante
- Cabezal de avellanado solamenteNo
- Material del avellanadorMetal duro integral
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoIndividual
- Incluye pilotoNo
- Número de canales1
- Código PSC5133
- Material del mangoAcero
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar.