Motion
85266088
Diam de cabeza de 1/8", diam de mango de 1/8", 1 canal, avellanado de metal duro integral de 90°, acabado brillante, 1-1/2" OAL, extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #06292097
No. Fabricante 85266088
Price$23.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 1/8", diam de mango de 1/8", 1 canal, avellanado de metal duro integral de 90°, acabado brillante, 1-1/2" OAL, extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #06292097
No. Fabricante 85266088

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$23.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la cabeza
    1/8 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Details

  • Ángulo de la línea central
    45 °
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Recubrimiento de acabado de avellanado
    Brillante
  • Cabezal de avellanado solamente
    No
  • Material del avellanador
    Metal duro integral
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Individual
  • Incluye piloto
    No
  • Número de canales
    1
  • Código PSC
    5133
  • Material del mango
    Acero
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
331-001070 1/8 90DEG ATRAX S/CAR INDIVIDUAL
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo