Motion
60454196
Broca de trabajo de metal duro integral de 3/16" 118° Acabado TiN, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 2-3/4" OAL, Punta estándar
Artículo MI #06292142
No. Fabricante 60454196
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de trabajo de metal duro integral de 3/16" 118° Acabado TiN, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 2-3/4" OAL, Punta estándar
Artículo MI #06292142
No. Fabricante 60454196
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/16 pulg.
  • Longitud del canal
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tolerancia del diámetro de la broca
    De -0.0005 a 0.0000 pulg.
  • Punto de perforación
    118
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    C2
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    450
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
450-101875A 1810 3/16 118D 2FLT ATRAX
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo