Motion
85282440
Diámetro de corte de 1/8", Diámetro del mango de 1/8", Extremo plano de fresa de cilindro de doble corte de carburo, 1-1/2" OAL, 9/16" LOC
Artículo MI #06292182
No. Fabricante 85282440
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 1/8", Diámetro del mango de 1/8", Extremo plano de fresa de cilindro de doble corte de carburo, 1-1/2" OAL, 9/16" LOC
Artículo MI #06292182
No. Fabricante 85282440
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SA-43DC-ATX SA43 CC 1/8X9/16X1/8" ATRAX
  • Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
  • Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo