Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte3/16 pulg.
- Longitud total1-7/16 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
SA-50DC-ATX SA50 CC 1/4X3/16X1/8" ATRAX
- Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
- Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
- Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.