Motion
85283281
Diám. de corte de 1/4", diámetro del mango de 1/8", fresa de árbol de corte único de carburo con extremo de radio de radio, 1-3/4" OAL, 1/2" LOC
Artículo MI #06292207
No. Fabricante 85283281
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diám. de corte de 1/4", diámetro del mango de 1/8", fresa de árbol de corte único de carburo con extremo de radio de radio, 1-3/4" OAL, 1/2" LOC
Artículo MI #06292207
No. Fabricante 85283281
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-51SC-ATX SF51 SC 1/4X1/2X1/8" ATRAX
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good