Motion
85283406
Diámetro de corte de 1/8", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de radio de fresa cónica de corte simple de 8°, 1-1/2" OAL, 3/8" LOC
Artículo MI #06292212
No. Fabricante 85283406
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 1/8", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de radio de fresa cónica de corte simple de 8°, 1-1/2" OAL, 3/8" LOC
Artículo MI #06292212
No. Fabricante 85283406

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    8
  • Longitud de corte
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SL-41SC-ATX SL41 SC 1/8X3/8"8D ATRAX
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo